Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Endkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Endkappe
SLV Endkappe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101405301
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene
Kunststoff Endkappe für das S-TRACK 3Phasen-Einbauschienen-System in weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
47.9 mm
Gewicht
10 g
Design
Typ
Endabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006539
ab € 0,91*
Ähnlich
SLV
1006538
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006522
ab € 13,76*
Ähnlich
SLV
1006520
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006526
ab € 13,76*
Ähnlich
SLV
1006524
ab € 13,75*
Ähnlich
SLV
1006532
ab € 16,22*
Ähnlich
SLV
1006528
ab € 16,09*
Ähnlich
SLV
1006530
ab € 16,23*
Ähnlich
SLV
1006534
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.