Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track Einbau L-Verbinder Erde Außen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track Einbau L-Verbinder Erde Außen Weiß
SLV S-Track Einbau L-Verbinder Erde Außen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405336
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006526
EAN/GTIN:
     4024163272209
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 -60 Hz
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Länge (mm)
130 mm
Breite
130 mm
Höhe
33 mm
Wandplattentiefe
30 mm
Wandplattenbreite
36 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006540
ab € 0,85*
Ähnlich
SLV
1006538
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006522
ab € 13,76*
Ähnlich
SLV
1006520
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006525
ab € 13,75*
Ähnlich
SLV
1006524
ab € 13,75*
Ähnlich
SLV
1006532
ab € 16,22*
Ähnlich
SLV
1006528
ab € 16,09*
Ähnlich
SLV
1006530
ab € 16,23*
Ähnlich
SLV
1006534
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.