Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 429844 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 429844 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 429844 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 429844 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 429844 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101442522
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     429844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
rechtsschneidend, Typ N, Titan nitriert, präzisionsgeschliffen, Farbe gold, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff, selbstzentrierend, zylindrisch, hochwertige Oberflächenvergütung für geringe Reibung und hohe Standzeit bei höchster Belastung in Stoffen wie z.B. legierter und unlegierter Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze, Hartkunststoffe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
13 Stück(e)
Bohrer-Set Größen
1,5 - 6,5 + 3,2 + 4,8
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Geeignet für Materialien
Legierter Stahl, Bronze, Eisenguss, Kupfer, Hartplastik, Unlegierter Stahl
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Produktfarbe
Gold
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 13 Stück (ab € 0,9877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.