Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 616119000 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metabo 616119000 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Metabo 616119000 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101461337
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616119000
EAN/GTIN:
     4007430445124
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Stahl
Markenkompatibilität
Metabo
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
150 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Dicke
2 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
10200 RPM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,69*
€ 72,2211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,79*
€ 61,6301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,92*
€ 58,2148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,94*
€ 55,8586
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,79*
€ 54,4901
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,35*
€ 48,0165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.