Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 616744000 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metabo 616744000 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Metabo 616744000 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101525517
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616744000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Edelstahl
Markenkompatibilität
Metabo
Bohrung
16 mm
Durchmesser
100 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Dicke
2.5 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
15300 RPM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,15*
€ 38,2585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.