Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S micro Schienenlichtschranke Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S micro Schienenlichtschranke Silber LED
RZB DEECOS S micro Schienenlichtschranke Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101623598
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742154.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859738770
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
330 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1500 lm
Strahlungswinkel
21 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982804.013
ab € 23,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982803.003
ab € 17,17*
Zubehör
RZB Leuchten
982803.013
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.