Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Rico Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Rico Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 4 W
TRIO Rico Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 4 W
TRIO Rico Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 4 W
TRIO Rico Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101624404
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42811001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Schlichtes Design – aufregendes Lichtergebnis. Das reduzierte Design der Stehleuchte RICO lässt Platz für praktische Funktionen und ein traumhaftes Lichtspiel mit Sternenmotiv. Ausgestattet mit einen RGBW-Farbwechsler, kann über eine beiliegende Fernbedienung die Leuchte gedimmt und die Lichtfarbe individuell eingestellt werden. Zusätzlich verfügt die Leuchte über eine eingebaute Memory-Funktion, sodass die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert und beim erneuten Einschalten wieder verwendet wird. Ob im Kinderzimmer, im Partykeller oder auch im Wohnzimmer, im Dunklen entfaltet die Stehleuchte ihre volle Wirkung und sorgt für spannende Lichtakzente. Ausgeschaltet erscheint die Stehleuchte in schlichter Optik und setzt sich aus weißem Acryl und einem Fuß in Chrom zusammen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
1020 mm
Paketgewicht
1650 g
Sonstige Funktionen
Farbwechsel
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Gesamtleistung
4 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
150 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
1010 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.