Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Gerry Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Gerry Bodenleuchte E27
TRIO Gerry Bodenleuchte E27
TRIO Gerry Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101624429
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R40063124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
8350 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
18 W
Anzahl an Lampen 2
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp 2
E14
Design
Produktfarbe
Rostfarbe, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
7575 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
401000224
ab € 79,65*
Ähnlich
Reality Leuchten
R46322024
ab € 103,70*
Ähnlich
k.A.
511764
ab € 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.