Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WKS 8892 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz, Transparent 14 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WKS 8892 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz, Transparent 14 Flasche(n)
Severin WKS 8892 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz, Transparent 14 Flasche(n)
Severin WKS 8892 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz, Transparent 14 Flasche(n)
Severin WKS 8892 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz, Transparent 14 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101871637
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WKS 8892
EAN/GTIN:
     4008146034701
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
14 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
43 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
508 mm
Gewicht
23000 g
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Paketgewicht
24100 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Verstellbare Füße
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
97 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz, Transparent
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz, Grau
Handgrifffarbe
Grau
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
UV-Schutz
Ja
Glastyp
klar
Rahmen (Bereich)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,23*
€ 809,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,29*
€ 790,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,83*
€ 755,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,40*
€ 726,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,64*
€ 677,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.