Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Doro 380600 Smartwatch/ Sportuhr 3,25 cm (1.28 Zoll) TFT 44 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101893115
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380600
EAN/GTIN:
     7322460083595
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Der multifunktionale Begleiter für Aktivität, Komfort und Sorgenfreiheit Bleiben Sie aktiv und fühlen Sie sich sicherer mit einer eleganten Smartwatch, die Ihnen während Ihres gesamten aktiven Lebens Motivation und Sicherheit gibt. Die Doro Watch wurde speziell für eine bessere Lesbarkeit entwickelt. Große Symbole und Texte werden nacheinander auf einen großen, hellen und scharfen Display angezeigt. Wischen Sie einfach über die Anzeige, um auf die gewünschten Funktionen zuzugreifen – von Anzeige der Uhrzeit über Benachrichtigungen bis hin zur Aktivitätsverfolgung und Gesundheitsüberwachung. Nutzen Sie Ihre Uhr optimal mit unserer Gesundheits- und Aktivitäts-App. Oder warum nicht mit einem Doro Smartphone (Android 10.0 und höher) koppeln, um die Notruftaste der Uhr zu aktivieren und um damit Verwandte zu benachrichtigen, wenn Sie einmal Hilfe benötigen? Darüber hinaus hat die Doro Watch eine außergewöhnliche Akkulaufzeit von bis zu einer ganzen Woche und wird mit einer einfach anzuschließenden Ladeschale geliefert. Sie verfügt außerdem über eine Anleitung für eine schnelle und einfache Einrichtung. Freuen Sie sich also auf einen neuen, stilvollen Begleiter, mit dem Sie immer gut aussehen und sich wohlfühlen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.3 mm
Tiefe
45.3 mm
Sonstige Funktionen
Höhe
13.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
USB-Stecker
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android 10
RAM-Kapazität
64 MB
Prozessorhersteller
Nordic Semiconductor
Prozessor
nRF52840
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.28 Zoll
Bildschirmtechnologie
TFT
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
44 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Metall, Kunststoff
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Batterielebensdauer
7 Tag(e)
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Intervalltraining
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fitness, Laufen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Laufdynamik
Ja
Aktive Minuten
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Schaltflächen für Smartwatch
Leistung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.