Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubbell HBL4729C Elektrischer Netzstecker Schwarz, Weiß 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubbell HBL4729C Elektrischer Netzstecker Schwarz, Weiß 2P
Hubbell HBL4729C Elektrischer Netzstecker Schwarz, Weiß 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101939011
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL4729C
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70.61 mm
Breite
38.86 mm
Gewicht
70 g
Energie
AC Eingangsspannung
125 V
Nennstrom
15 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
2P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hubbell
HBL4720C
ab € 24,29*
Zubehör
Hubbell
HBL4716C
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.