Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubbell HBL4720C Elektrischer Netzstecker Schwarz, Weiß 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubbell HBL4720C Elektrischer Netzstecker Schwarz, Weiß 2P
Hubbell HBL4720C Elektrischer Netzstecker Schwarz, Weiß 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101939094
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL4720C
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.04 mm
Breite
38.86 mm
Gewicht
70 g
Energie
AC Eingangsspannung
125 V
Nennstrom
15 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hubbell
HBL4729C
ab € 41,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.