Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes POWERSHRED Performance+ Ölblätter 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes POWERSHRED Performance+ Ölblätter 10 Stk.
Fellowes POWERSHRED Performance+ Ölblätter 10 Stk.
Fellowes POWERSHRED Performance+ Ölblätter 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102197876
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4025601
EAN/GTIN:
     50043859783934
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
0.4 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
10 g
Technische Details
Typ
Schmierstoffblätter
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 1,009* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.