Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondator 429-KS66B Kabel-Organizer Tisch/Bank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondator 429-KS66B Kabel-Organizer Tisch/Bank Schwarz
Kondator 429-KS66B Kabel-Organizer Tisch/Bank Schwarz
Kondator 429-KS66B Kabel-Organizer Tisch/Bank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103107305
Hersteller:
     Kondator
Herst.-Nr.:
     429-KS66B
EAN/GTIN:
     4048563061317
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,6604*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,0312*
€ 13,12713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,8911*
€ 12,96041
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,891*
€ 12,96029
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,8909*
€ 12,96017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,3008*
€ 12,25795
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,3007*
€ 12,25783
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,3006*
€ 12,25771
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,3005*
€ 12,2576
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,3004*
€ 12,25748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4804*
€ 11,28168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6604*
€ 9,11588
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.