Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 100 m Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0561084
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038893/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polypropylen
Anzahl an Pole
5
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Nennspannung
300 V
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,00776*
€ 1,28776*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,00*
€ 1,64*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,99*
1 Tag
429
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,58*
3 Tage
247
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 3,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,28776*
€ 1,53243
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,23776*
€ 1,47293
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,00776*
€ 1,19923
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 128,776* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,12*
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,65*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,65*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 46,94*
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,08*
Zubehör
Lapp Kabel
52001880
ab € 1,74*
Zubehör
Lapp Kabel
53112700
ab € 2,75719*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.