Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 860.640.22 Alarmlichtindikator 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 860.640.22 Alarmlichtindikator 24 V
Werma 860.640.22 Alarmlichtindikator 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103468057
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     860.640.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.07 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,12*
€ 755,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,03*
€ 744,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,92*
€ 705,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,53*
€ 659,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,49*
€ 646,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.