Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric STBXTT0220 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric STBXTT0220 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Schneider Electric STBXTT0220 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103520309
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     STBXTT0220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
24 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
37 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.