Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0063300700100 Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen-Maykestag 0063300700100 Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
Alpen-Maykestag 0063300700100 Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103585104
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0063300700100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
holzspiralbohrer
5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit. Hitzebeständig bis 650˚C. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübellochbohren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
7 mm
Länge (mm)
109 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz, Faserplatte, Spanholzplatte
Arbeitslänge
69 mm
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Ursprungsland
Österreich
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.