Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0062200800100 Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen-Maykestag 0062200800100 Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
Alpen-Maykestag 0062200800100 Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103635833
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0062200800100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Hitzebeständig bis 450˚ C. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübellochbohren. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber und Universal-Halter (Bithalter) durch genormtes Schaftprofil. Spannung auch in konventionellen Bohrfuttern – kein Durchrutschen durch Sechskantschaft. Exakt messerartig geschliffene Vorschneiden. Doppelfase zur exakten Führung. HSS Stahl hitzebeständig bis 450°. 1/4" Sechskantschaft DIN 3126, Form E6.3.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
117 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz, Faserplatte, Spanholzplatte
Arbeitslänge
75 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.