Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Treiber
SLV Led Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103640836
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED Konstanstromteiber 250 mA, 20W, dimmbar über DALI Systeme, für die Numinos Downlight Serie.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
20 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
6 - 60 V
Ausgangsstrom
700 A
Energieverbrauch
250 mA
Leistungen
Typ
LED-Beleuchtungssteuerung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
154 g
Länge (mm)
150 mm
Breite
52 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003769
ab € 32,70*
Zubehör
SLV
1003770
ab € 32,65*
Zubehör
SLV
1003777
ab € 32,86*
Zubehör
SLV
1003781
ab € 30,12*
Zubehör
SLV
1003782
ab € 30,05*
Zubehör
SLV
1003789
ab € 32,54*
Zubehör
SLV
1003793
ab € 32,57*
Zubehör
SLV
1003794
ab € 32,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.