Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso WineExclusive 38 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 38 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso WineExclusive 38 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 38 Flasche(n)
Caso WineExclusive 38 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 38 Flasche(n)
Caso WineExclusive 38 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 38 Flasche(n)
Caso WineExclusive 38 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 38 Flasche(n)
Caso WineExclusive 38 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 38 Flasche(n)
Caso WineExclusive 38 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 38 Flasche(n)
Caso WineExclusive 38 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 38 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104021731
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     721
EAN/GTIN:
     4038437007213
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
38 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
2
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Temperatur (min)
5 °C
Temperatur (max)
20 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
1065 mm
Gewicht
48000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
146 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
70 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
7 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,23*
€ 953,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,22*
€ 941,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,49*
€ 901,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,59*
€ 869,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,23*
€ 823,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.