Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     820-1871432
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG Z790 TOMAHAWK WIFI
EAN/GTIN:
     4711377025492
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
192 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
304.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
7
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7200 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 195,56*
€ 216,13*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,92*
€ 218,74*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 200,24*
€ 221,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 200,57*
€ 221,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 199,92*
€ 221,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 181,15*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 66,81*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,78*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,73*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,98*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,61*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,18*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 319,12*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,78*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 451,75*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 454,69*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,25*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,03*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 664,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.