Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-X75783
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027080-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromverlängerung
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Energie
Nennspannung
60 V
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 5,04*
2 Tage
118
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,05*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,89*
€ 9,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.