Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TOP 200-112 Elektrischer Umwandler 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TOP 200-112 Elektrischer Umwandler 200 W
Traco Power TOP 200-112 Elektrischer Umwandler 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104346517
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TOP 200-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
200 W
DC input Spannung
85-264 V
Ausgangsstrom
16000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
DIN-Schienen-Montage
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618263
ab € 89,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.