Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 435.500.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 435.500.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma 435.500.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104750092
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     435.500.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
742 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.405 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,06*
€ 316,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.