Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 053014 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 053014 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz
Mobilis 053014 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz
Mobilis 053014 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104942142
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     053014
EAN/GTIN:
     3700992527017
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 "
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab Active 3 8''
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Handschlaufe
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
204 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.