Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko RCNE366E70ZXBRN Freistehend 323 l B Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko RCNE366E70ZXBRN Freistehend 323 l B Edelstahl
Beko RCNE366E70ZXBRN Freistehend 323 l B Edelstahl
Beko RCNE366E70ZXBRN Freistehend 323 l B Edelstahl
Beko RCNE366E70ZXBRN Freistehend 323 l B Edelstahl
Beko RCNE366E70ZXBRN Freistehend 323 l B Edelstahl
Beko RCNE366E70ZXBRN Freistehend 323 l B Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106122184
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7280041301
EAN/GTIN:
     8690842469602
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
108 l
Gefrierkapazität
9.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
13 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
323 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Bruttokapazität Gesamteinheit
366 l
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Urlaubsschaltung
Ja
ECO-Modus
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
33 l
HarvestFresh-Technologie
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
133 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.35 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
89500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
215 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
661 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
1933 mm
Paketgewicht
95500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
90 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Invertertechnologie
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,21*
€ 1.444,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,88*
€ 1.424,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,18*
€ 1.343,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,68*
€ 1.291,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,17*
€ 1.229,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.