Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Blockhefter
>
Artikel
Novus B 56 re+new Schwarz, Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-106165416
Hersteller:
Novus
Herst.-Nr.:
023-0066
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1670 g
Merkmale
Heftkapazität
200 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Heftklammer Typ
23/10 SUPER, 23/13 SUPER, 23/15 SUPER, 23/17 SUPER, 23/20 SUPER, 23/8
Material
Metall, Kunststoff
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
75 mm
Heftklammern, Beladesystem
Druckknopf
Kapazität
100 Heftklammern
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Klammern & Hefter
>
Tacker
Weitere Suchbegriffe:
Bostitch
,
Büro-Heftgerät
,
Bürohefter
,
Büroheftgerät
,
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
novus blockhefter schwarz
,
blockhefter novus
,
blockhefter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 87,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heftklammer NOVUS 23/10 SUPER, Stahldraht, verzinkt
Novus
042-0531
ab € 1,58*
Sonstiges
Heftklammer NOVUS 23/6, Stahldraht, verzinkt
Novus
042-0039
ab € 1,07*
Sonstiges
Heftklammer NOVUS 23/8, Stahldraht, verzinkt
Novus
042-0040
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen