| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-106332628 Herst.-Nr.: 25592-56 EAN/GTIN: 5038061137644 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steam Genie Essential Dampfbürste Die Russell Hobbs Steam Genie Essential zaubert Knitterfalten weg - ganz ohne Bügeleisen oder Bügelbrett. Sie heizt in nur 45 Sekunden auf und bietet bis zu 9 Minuten lang eine starke Leistung gegen Falten. Sie ist ideal, wenn Sie Falten aus der Bettwäsche entfernen oder die Kleidung auf einem Kleiderbügel auffrischen möchten. Die abnehmbare Fusselbürste ist praktisch, um auch Fusseln und Haare auf Textilien zu entfernen. Zudem ist sie kompakt, so dass Sie sie auf Reisen mitnehmen können, um überall knitterfrei zu sein.
Ausstattungsmerkmale Kein Bügeleisen oder Bügelbrett erforderlich Für die Beseitigung von Knitterfalten ist kein Bügeleisen oder Bügelbrett erforderlich. Dampf frischt die Kleidung auf, während sie aufgehängt wird, und kann Falten in Textilien im ganzen Haus beseitigen.
Kratzfeste, langlebige Edelstahl-Heizplatte Die hochwertige, kratzfeste und langlebige Edelstahl-Heizplatte ist für harte Beanspruchung ausgelegt. Perfekt für die Mitnahme auf Reisen.
22 g/min Dampfleistung Mit einer Dampfleistung von 22 g verfügen Sie über ausreichend Dampf, um Knitterfalten zu beseitigen und die Kleidung frisch zu halten - besonders praktisch für schwer zu waschende Kleidungsstücke und Stoffe.
Dampfbereit in nur 45 Sekunden Sie heizt in 45 Sekunden auf, so dass Sie in weniger als einer Minute frischere, knitterfreie Kleidung haben - ideal, wenn Sie es eilig haben. Weitere Informationen: Energie | Leistung | 1600 W | Merkmale | Gerätetyp | Tragbare Dampfbürste | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen Wassertank | 0.2 l | ![](/p.gif) | Anwärmdauer | 0.75 min | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Konstante Dampfleistung | 22 g/min | ![](/p.gif) | Plattenmaterial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzeigelicht | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2.5 m | ![](/p.gif) | Laufzeit | 9 min | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |