Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K HDMI High Speed Verbindungskabel, Typ-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4K HDMI High Speed Verbindungskabel, Typ-A
Digitus 4K HDMI High Speed Verbindungskabel, Typ-A
Digitus 4K HDMI High Speed Verbindungskabel, Typ-A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106751611
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-330113-030-S
EAN/GTIN:
     4016032468820
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität

- Unterstützt UHD bis 4K / 60Hz
- Unterstützt 3D-Signalübertragung
- Unterstützt ARC (Bidirektionale Audioübertragung) - Nutzen Sie ein Mikrofon und Lautsprecher über ein Kabel
- Unterstützt CEC (Consumer Eletronic Control) - Steuern Sie angeschlossene, kompatible Geräte über das HDMI-Kabel
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation) - Lippensynchronisation mit dem Ton, nie wieder zeitversetzte Tonausgabe
- Unterstützt Dolby TrueHD
- Unterstützt Ethernet Konnektiviät (HEC)

Dieses High Speed HDMI-Kabel unterstützt alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 4K-Inhalte, auch in 3D, über die Zwei-Wege-Audioübertragung (ARC) bis hin zur Steuerung von HDMI-Geräten über CEC. Nutzen Sie auch Internetanwendungen über das HDMI-Kabel, ohne ein zusätzliches Ethernet-Kabel anschließen zu müssen. Mit Lip-Sync gehören zeitversetzte Lippenbewegungen der Vergangenheit an. Außerdem können Sie mit diesem Kabel bis zu 32 Audiokanäle übertragen sowie eine Bildausgabe im 21:9 Cinemascope Format genießen. Holen Sie mehr aus Ihrem Blu-Ray-Player, Ihrer Spielekonsole oder Ihrem HD-Streaming-Portal heraus. Vergoldete Kontakte und die doppelte Schirmung des Kabels sorgen für maximale Leitfähigkeit und störungsfreie Übertragung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85444290
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
881.25 cm³
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Paketgewicht
232.5 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3860 x 2160, 4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.