Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Automax 80M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Automax 80M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Fellowes Automax 80M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Fellowes Automax 80M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Fellowes Automax 80M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Fellowes Automax 80M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Fellowes Automax 80M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Fellowes Automax 80M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Fellowes Automax 80M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Fellowes Automax 80M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Fellowes Automax 80M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107328998
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4621501
EAN/GTIN:
     50043859782500
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
515 mm
Gewicht
8800 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 12 mm
Korbvolumen
17 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Ausziehbarer Behälter
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Kapazität
80 Blätter
Schnipsel pro Blatt
1299
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Täglicher Verbrauch
600
Arbeitszyklus
7 min
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.