Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 490706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Holz Tellerschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 490706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Holz Tellerschleifer
kwb 490706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Holz Tellerschleifer
kwb 490706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Holz Tellerschleifer
kwb 490706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Holz Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107428598
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     490706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Langlebige Exzenterschleifer-Schleifpapierscheiben, Korund-Aluminiumoxid bestreut und Vlies-Kletthaftsystem mit Körnungen 40, 60, 80, 120, 180 und 240. 125 mm Durchmesser. Mit Universal Lochung und antistatischer Beschichtung, die das Festsetzen des Schleifstaubs verhindert. Zum Bearbeiten von Holz, lackiertem Holz, Metall, lackiertem Metall und Leder. Verfügbar im 5er-Set.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tellerschleifer
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Schleifmaterial
Korund
Produktfarbe
Braun
Form
Rund
Mittleres Loch
Ja
Arbeitsdurchmesser
125 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.