Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Dinos Factory 3D-Puzzle Tiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Creativ Modellier-Set DINOS FACTORY FACTORY - T-REX (82907210)
Maped Creativ Modellier-Set DINOS FACTORY FACTORY - T-REX (82907210)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107473772
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     907210
EAN/GTIN:
     3154149072101
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft, Training der motorischen Fähigkeiten
Lieferumfang
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
554 g
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Genre
Tiere
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Tiertyp
Dinosaurier
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Modellierton, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.