Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59811 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59811 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 59811 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 59811 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 59811 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 59811 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 59811 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 59811 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107604146
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59811
EAN/GTIN:
     4040849598111
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.3 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
18.5 x 37.9 x 8.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
18.5 x 37.9 x 8.5 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unidirektional
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Biegeradius (min.)
20 mm
Farbabtastung
4:4:4
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.