Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BeardTrimmer 5 BT5340 Barttrimmer Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BeardTrimmer 5 BT5340 Barttrimmer Schwarz, Blau
Braun BeardTrimmer 5 BT5340 Barttrimmer Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108190928
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BT5340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Bart-Schneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
312 g
Batteriegewicht
18.6 g
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
39
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
20 mm
Trimm-Arten
Spitzbart, Schnurrbart, Stoppel-Look
Steuerung
Tasten, Drehregler
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart
Waschbar
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kühlung
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
100 min
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Variable Spannung
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
441.17 g
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
2
Ladegerät enthalten
Ja
Rasiermesser enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Transporttasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.