Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T93YA203KT20 Zubehör für Leiterplatten Konformer Beschichtungsverdünner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay T93YA203KT20 Zubehör für Leiterplatten Konformer Beschichtungsverdünner Blau
Vishay T93YA203KT20 Zubehör für Leiterplatten Konformer Beschichtungsverdünner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108414349
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T93YA203KT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Konformer Beschichtungsverdünner
Produktfarbe
Blau
Material
Metall
Formfaktor des Steckers
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Stoßspannung
250 V
Einführungsresistanz
0.02 MΩ
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,08*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,29*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.