Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MA-D2-01 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MA-D2-01 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Gembird MA-D2-01 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108477239
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MA-D2-01
EAN/GTIN:
     8716309126076
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.