| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-108537276 Herst.-Nr.: 7247140511 EAN/GTIN: 8690842381171 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 97 l | | Anzahl der Gemüseschubladen | 1 | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | | Eierablage | Ja | Gefrierschrank | Gefrierfachposition | Oben | | Nutzinhalt Gefrierfach | 13 l | | Gefrierkapazität | 2.6 kg/24h | | Lagerzeit bei Störung | 9 h | | Sternekennzeichnung | 4* | | Gefrierfachtemperatur (min) | -20 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 545 mm | | Tiefe | 545 mm | | Höhe | 866 mm | | Gewicht | 26000 g | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Jährlicher Energieverbrauch | 141 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieverbrauch | 0.387 kWh/24h | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 576 mm | | Verpackungstiefe | 601 mm | | Verpackungshöhe | 921 mm | | Paketgewicht | 28500 g | Design | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Produktfarbe | Weiß | | Türanschlag | Rechts | | Wechselbare Türen | Ja | | Regalmaterial | Glas | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 110 l | | Klimaklasse | T | | Lärmemissionsklasse | B | | Geräuschpegel | 35 dB | | Bruttokapazität Gesamteinheit | 120 l | | Kühlsystem | Statisch | | Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination |
| | |
| |