Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Makita DUS158Z Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 15 l
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108799505
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUS158Z
EAN/GTIN:
     0088381741651
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Druckspritze mit 15 l Kapazität. Besonders bequemer Einsatz durch belüftete Rückenpartie und ergonomisch gestalteten Rucksackgurten. Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare Doppelkopfdüse. Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten. Mit großem Paddleschalter am Handteil für eine einfache Auslösung mit Handschuhen. Auf Dauerbetrieb einstellbar. Hoher Bewegungsraum dank eines 1,7 m langen Anschlussschlauchs. Mit großer Tanköffnung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Rucksack-Gartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
15 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Maximaler Druck
5 bar
Geeignet für
Outdoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
517 mm
Gewicht
6200 g
Schlauchlänge
1.7 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,98*
€ 311,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.