Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT F140 RGB DUO Twin Pack Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT F140 RGB DUO Twin Pack Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
NZXT F140 RGB DUO Twin Pack Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
NZXT F140 RGB DUO Twin Pack Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
NZXT F140 RGB DUO Twin Pack Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
NZXT F140 RGB DUO Twin Pack Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
NZXT F140 RGB DUO Twin Pack Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108929165
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     RF-D14DF-B1
EAN/GTIN:
     5056547200910
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
3.12 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.26 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RGB Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 25 x 140 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Gummi
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
20
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lüftersteuerung
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
RGB-Controller enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36 dB
Maximaler Luftstrom
2.72 cfm
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
60000 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.