Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Liebherr WSbl 4601-20 Freistehend Anthrazit, Schwarz 166 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108952134
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993859251
EAN/GTIN:
     9005382244258
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
166 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
323 l
Nutzinhalt Gesamteinheit
322 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
322 l
Befeuchtungsfunktion
Ja
Temperatur (min)
5 °C
Temperatur (max)
20 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
763 mm
Höhe
1484 mm
Gewicht
57000 g
Verpackungsbreite
6150 mm
Verpackungstiefe
8500 mm
Verpackungshöhe
1542 mm
Paketgewicht
63000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
An Tür
Einstellbare Regale
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2 m
Temperaturanzeige
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
84 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.23 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.5 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Anthrazit, Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
5 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Graphit
Materiallgriff
Kunststoff
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,80*
€ 1.186,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,11*
€ 1.175,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,80*
€ 1.126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,34*
€ 1.088,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,56*
€ 1.034,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.