Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro Body 70 Bodycam für den Oberkörper Verkabelt & Kabellos Schwarz Akku WLAN Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro Body 70 Bodycam für den Oberkörper Verkabelt & Kabellos Schwarz Akku WLAN Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
Transcend DrivePro Body 70 Bodycam für den Oberkörper Verkabelt & Kabellos Schwarz Akku WLAN Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
Transcend DrivePro Body 70 Bodycam für den Oberkörper Verkabelt & Kabellos Schwarz Akku WLAN Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
Transcend DrivePro Body 70 Bodycam für den Oberkörper Verkabelt & Kabellos Schwarz Akku WLAN Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108953194
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GDPB70A
EAN/GTIN:
     760557860655
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
DrivePro Body 70
Die Bodycam DrivePro Body 70 von Transcend besteht aus einer kompakten gesonderte Kameraeinheit, die mit einer Steuereinheit verbunden ist und eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten bietet. Die robuste und reaktionsschnelle DrivePro Body 70 wurde speziell für Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden entwickelt und ermöglicht die Erfassung von Beweismaterial in 2K QHD 1440P sowie die drahtlose Vorschau und Übertragung von Daten.

Klare Beweise erfassen
Die DrivePro Body 70 verfügt über einen hochempfindlichen Bildsensor, der hochauflösende Bilder und 2K QHD 1440P-Videos mit hervorragenden, satten Farben auch bei schlechten Lichtverhältnissen aufnimmt. Die Bilder sind sehr detailliert, rauscharm und bieten eine hervorragende Balance zwischen hellen und dunklen Bereichen, sodass Einsatzkräfte bei der Sammlung wichtiger Beweise bestmöglich unterstützt werden.

Flexible Montageoptionen
Die DrivePro Body 70 besteht aus einer Steuereinheit und einer separaten Kompaktkameraeinheit. Der Benutzer kann zwischen einer Kletthalterung oder einem drehbaren Clip wählen, um die Kameraeinheit sicher an seiner Dienstweste zu befestigen. Das macht sie zu einer zuverlässigen Wahl für ausgezeichnete Filmaufnahmen in den unvorhersehbaren Situationen, in denen Beamte der öffentlichen Sicherheit jeden Tag arbeiten.

Robustes und langlebiges Design
Die DrivePro Body 70 ist so konstruiert, dass sie auch extremen Umgebungsbedingungen standhält und ist somit ideal für Patrouillen im Freien geeignet. Sie ist gemäß der Schutzklasse IP68 eingestuft und bietet somit vollen Schutz gegen Staub und Wasser. Außerdem erfüllt sie die strengen US-Militärstandards MIL-STD-810G 516.6 für Falltests und Stoßfestigkeit.

Batterielebensdauer während der gesamten Schicht
Die DrivePro Body 70 ist mit einem leistungsstarken Li-Polymer-Akku ausgestattet, der mit einer einzigen Akkuladung bis zu 9 Stunden Aufnahmezeit ermöglicht. Damit können Polizeibeamte und andere Einsatzkräfte eine ganze Schicht lang problemlos aufzeichnen.

Großer Speicher
Die DrivePro Body 70 verfügt über 64 GB Speicherplatz, genug um bis zu 13 Stunden 2K QHD 1440P Video zu speichern und einen Pre-Recording-Puffer, der bis zu 2 Minuten Video aufnehmen kann.

Verbunden bleiben, Kontrolle behalten
Die DrivePro Body 70 wurde für die Zusammenarbeit mit der DrivePro Body App von Transcend entwickelt und unterstützt sowohl eine drahtlose Bluetooth-Technologie für die grundlegende Einrichtung und den Wechsel der Modi als auch WLAN-Konnektivität für das Live-Streaming von Videos auf iOS- und Android-Mobilgeräte.

GPS Tracking
Die DrivePro Body 70 verfügt über einen integrierten GPS-Empfänger zum Geotaggen von Videos und Bildern. Mit der exklusiven DrivePro Body Toolbox kann der Anwender seine Route während der Videowiedergabe auf einem Kartenbildschirm anzeigen lassen, so dass er mühelos nachvollziehen kann, wann und wo ein bestimmter Zwischenfall stattgefunden hat.

Vibrationsalarm
Erinnert Nutzer an laufenden Betrieb

Pre-Recording-Modus
Wichtige Aufnahmen machen und gleichzeitig Speicherplatz sparen

Loop-Aufnahme
Erlauben Sie der Bodykamera, alte Videodateien mit neuen zu überschreiben

Wide Dynamic Range (WDR)
Ausgleich der hellen und dunklen Bereiche der aufgenommenen Bilder, um sicherzustellen, dass jede einzelne Bildaufnahme so klar wie möglich ist

Passwort
Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff

Incognito-Modus
Deaktiviert Leuchtanzeigen, Tonsignale und Vibrationsmeldungen

Team Synchronisierung
Eine Bodycam wechselt vom Pre-Recording-Modus in den Aufnahmemodus und alle andere Kameras in derselben Benutzergruppe wechseln automatisch ebenfalls in den Aufnahmemodus.

TAA-Konformität
Die DrivePro Body-Produkte von Transcend sind konform mit dem Trade Agreements Act (TAA)

SMART GPS
Beschleunigt die GPS-Ortung.

DrivePro Body Toolbox
Die DrivePro Body Toolbox von Transcend ist ein benutzerfreundliches Dienstprogramm für die DrivePro Body-Serie, mit dem Anwender aufgezeichnete Videos und Schnappschüsse sicher auf Windows-PCs verwalten können. Benutzer können Einstellungen sowohl für die Toolbox als auch für die DrivePro Body vornehmen, den internen Speicher formatieren und die Firmware der Bodycam über die Software aktualisieren. Die DrivePro Body Toolbox bietet eine intelligente Erkennungsfunktion, die die häufigsten Objekte in einem Video, wie z. B. Gesichter, erkennen kann. Die Toolbox identifiziert automatisch die Gesichter, die in einem Video auftauchen und ermöglicht es dem Benutzer, diese unkenntlich zu machen oder auszublenden.

Multifunktionale Dockingstation
Die Dockingstation TS-DPD6N von Transcend wurde exklusiv für die DrivePro Body 70 entwickelt und bietet eine Komplettlösung für die Verwaltung, das Aufladen und den Daten-Upload der Kamera. Die Dockingstation mit sechs Anschlüssen verfügt über zwei Ethernet-Anschlüsse, einen LAN-Anschluss für die administrative Einrichtung und einen WAN-Anschluss für den gleichzeitigen Daten-Upload beim Laden.

Verfügbares Zubehör
Die DrivePro Body 70 wird mit allem Zubehör geliefert, das für den Einsatz der Steuereinheit und der Kameraeinheit benötigt wird. Transcend bietet außerdem eine breite Palette an separat zu erwerbendem Zubehör an, darunter ein um 360° drehbarer Clip, eine Kletthalterung, eine Magnethalterung und eine MOLLE-Halterung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
64 GB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
3120 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Aufnahmebatterieausdauer
9 h
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Kamera
Nachtsicht
Ja
Unterstützte Video-Modi
1440p
Blickwinkel (FOV)
140 °
Minimale Blendenzahl
2
Maximale Blendenzahl
2
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Blinkende Lichter
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Befestigungs-Klemme enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.2 mm
Tiefe
24.9 mm
Höhe
95.9 mm
Gewicht
184 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
GPS
Ja
Videokompressionsformate
H.264, MP4
Live-Streaming
Ja
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC
Design
Produkttyp
Bodycam für den Oberkörper
Gehäusefarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Klemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,53*
€ 251,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.