Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7827-753 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7827-753 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Schwarz
Konstsmide 7827-753 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Schwarz
Konstsmide 7827-753 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Schwarz
Konstsmide 7827-753 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Schwarz
Konstsmide 7827-753 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Schwarz
Konstsmide 7827-753 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Schwarz
Konstsmide 7827-753 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109004163
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7827-753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
18650
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
9 h
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
190 mm
Design
Typ
Tischbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Pfad, Eingang, Garage, Rasen, Patio
Schutzart
III
Befestigungstyp
Bodenmontage
Einfache Installation
Ja
Tragbar
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.5 m
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Gesamtleistung
2.5 W
Lampenleistung
2.5 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7829-750
ab € 41,82*
Ähnlich
Konstsmide
7816-750
ab € 69,61*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176102
ab € 19,02*
Ähnlich
Konstsmide
7813-750
ab € 58,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.