Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
TRIO Lennon Tischleuchte 2 W LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-101405438
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R52176102
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die puristisch designte Tischleuchte LENNON ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Dank des Akkubetriebs kann die kleine Leuchte flexibel zu jeder Gartenparty hin mitgenommen werden. Über einen USB-Anschluss kann die mobile Leuchten ganz leicht aufgeladen werden. Zusätzlich verfügt die Tischleuchte über einen 4-fach Touch, so kann die Lichtintensität und damit die Stimmung des Ambientes ganz individuell bestimmt werden. Durch die Klassifizierung IP44 ist die Leuchte vor Spritzwasser geschützt und damit auch für den Außenbereich geeignet. Durch das schlichte und reduzierte Design in Pilz Form, wird die schwarze Tischleuchte zu einem unaufdringlichen Dekoelement das besonders anpassungsfähig ist. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Durchmesser
130 mm
Gewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
505 g
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Lampenleistung
2 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
180 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischleuchte 2700k led
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares OOO-50002 Außenbereich LED Tischleuchte
Smartwares
OOO-50002
ab € 19,15*
Ähnlich
Akku LED Tischleuchte BERMUDA mit RGB & Bluetooth Lautsprecher, H: 21cm
Reality Leuchten
R55060101
ab € 21,50*
Ähnlich
LED Akku Tischleuchte MAXIMA Outdoor & Indoor, Höhe 25,5cm
Smartwares
5000.472
ab € 31,95*
Ähnlich
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Reality Leuchten
R57020101
ab € 26,03*
Ähnlich
Wiederaufladbare Akku LED Tischleuchte DORA für draußen, Höhe 20cm
Reality Leuchten
R57051101
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen