Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax GP-201IT PoE-Adapter 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax GP-201IT PoE-Adapter 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Edimax GP-201IT PoE-Adapter 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Edimax GP-201IT PoE-Adapter 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Edimax GP-201IT PoE-Adapter 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109051518
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     GP-201IT
EAN/GTIN:
     4717964705143
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Hochleistungs-PoE-Port
Integrierte 30-W-Stromversorgung, verbindet sich über das Netzkabel direkt mit der Steckdose. Kein großes externes Netzteil erforderlich, was die Installation vereinfacht und Platz spart.

2,5 Gigabit-Ports für schnellere Verbindungen
Die Gigabit-Eingänge und -Ausgänge mit 10/100/1000/2500 Mbit/s sorgen jeweils für eine schnellere und stabilere Verbindung bei allen Anwendungsarten. Stromlieferung über bis zu 100 Metern, perfekt für IP-Kameras oder Zugangspunkte in weitläufigen Bereichen.

Einfaches Plug-and-Play
Einfach das Ethernet-fähige Gerät an den Injektor anschließen. Weder zusätzliche Kabel noch Software-Einrichtung oder -Konfiguration sind erforderlich.

Schnelle und einfache Installation / Flexible Befestigungsoptionen
Das praktische Wandmontagedesign ermöglicht eine einfache und platzsparende Installation.

Strom für Ihre PoE-Geräte
Erfüllt die Standards IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) und unterstützt PoE PD (Powered Device) bis zu 30 W.

IP-Überwachung
Die IP-Überwachungskamera wird jetzt flächendeckend unterstützt. Dieser PoE kann mit nur einem LAN-Kabel unterstützt werden, was einen schnellen Einsatz und eine einfache Neupositionierung in Geschäften, im Büro und in...

Digitale Beschilderung
Digitale Beschilderung kann in Bereichen wie Schulen, Krankenhäusern, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Flughäfen und U-Bahnen schnell Informationen bereitstellen. Die Inhalte lassen sich zudem schnell aktualisieren, so dass die...

Andere PoE-Geräte
Andere PoE-fähige Geräte wie POS-Systeme, Informationskioske, RFID-Lesegeräte, Zugangskontrollen, Thin-Clients, Alarme oder Sensoren profitieren von einer einfachen und kostensparenden Installation, selbst wenn keine Steckdosen...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
485 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Ausgangsleistung
30 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (max.)
33 W
DC-Ausgangsspannung
53 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.