Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WSbli 7731-20 Freistehend Schwarz, Edelstahl 324 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WSbli 7731-20 Freistehend Schwarz, Edelstahl 324 Flasche(n)
Liebherr WSbli 7731-20 Freistehend Schwarz, Edelstahl 324 Flasche(n)
Liebherr WSbli 7731-20 Freistehend Schwarz, Edelstahl 324 Flasche(n)
Liebherr WSbli 7731-20 Freistehend Schwarz, Edelstahl 324 Flasche(n)
Liebherr WSbli 7731-20 Freistehend Schwarz, Edelstahl 324 Flasche(n)
Liebherr WSbli 7731-20 Freistehend Schwarz, Edelstahl 324 Flasche(n)
Liebherr WSbli 7731-20 Freistehend Schwarz, Edelstahl 324 Flasche(n)
Liebherr WSbli 7731-20 Freistehend Schwarz, Edelstahl 324 Flasche(n)
Liebherr WSbli 7731-20 Freistehend Schwarz, Edelstahl 324 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109181762
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993859151
EAN/GTIN:
     9005382244173
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
324 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
628 l
Nutzinhalt Gesamteinheit
627 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
628 l
Befeuchtungsfunktion
Ja
Temperatur (min)
5 °C
Temperatur (max)
20 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
763 mm
Höhe
2044 mm
Gewicht
86000 g
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
2102 mm
Paketgewicht
95000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
An Tür
Einstellbare Regale
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2 m
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
102 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.265 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.5 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz, Edelstahl
Innenfarbe
Grau
Anzahl der Regale
7 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Aluminium
Materiallgriff
Aluminium
Gehäusematerial
Edelstahl, Stahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.605,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,89*
€ 2.141,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.777,36*
€ 2.115,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,76*
€ 2.016,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.648,02*
€ 1.961,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,63*
€ 1.910,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.