Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-WVC/2 Videokonferenz-Zubehör Wandhalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-WVC/2 Videokonferenz-Zubehör Wandhalterung Schwarz
Vision VFM-WVC/2 Videokonferenz-Zubehör Wandhalterung Schwarz
Vision VFM-WVC/2 Videokonferenz-Zubehör Wandhalterung Schwarz
Vision VFM-WVC/2 Videokonferenz-Zubehör Wandhalterung Schwarz
Vision VFM-WVC/2 Videokonferenz-Zubehör Wandhalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109212301
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-WVC/2
EAN/GTIN:
     8271288000002
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese Videokonferenz-Kameraablage eignet sich für die professionellen Flachbildschirm-Wandhalterungen von Vision. Sie wird am horizontalen Teil der Wandhalterungen von Vision befestigt, um über oder unter dem Display eine Ablage für Videokonferenzkameras und andere Geräte bereitzustellen.

Höhenverstellbar
Die vertikalen Teile können an der Wandhalterung in verschiedenen Höhen angebracht werden.

Befestigung über oder unter Display
Je nach Bedarf kann die Ablage über oder unter dem Display befestigt werden.

Bildschirme über 50 Zoll
Da die vertikale Säule 1003 mm (39,5") lang ist, eignet sie sich nicht für Bildschirme, die kleiner als 50 Zoll sind.

Universalablage
Diese Ablage eignet sich für jede beliebige Videokonferenzkamera.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1040 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
4500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
152.5 mm
Höhe
801.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandhalterung
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Wand
Wandmontage
Ja
Markenkompatibilität
Vision
Kompatible Produkte
VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (all variations) VFM-F40 (all variations)
Gehäusematerial
Stahl
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.