Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
AEG AS62B25OKO Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz 2,5 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109228196
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 402 087
EAN/GTIN:
     7332543822287
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Angenehm leise und zugleich überzeugend kraftvoll. Der 6000 Akku-Staubsauger bringt mit der neu entwickelten Bodendüse mehr Leistung in die Reinigung deiner Böden und das bei einem angenehm leisen Betriebsgeräusch.*

HERGESTELLT AUS 47 % UMWELTFREUNDLICHEM RECYCELTEM KUNSTSTOFF
Hergestellt aus 47 % recyceltem Kunststoff, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung. Die Verpackung ist frei von Plastik.

ULTIMATEPOWER MULTI-BODENDÜSE: FÜR EINE MÜHELOSE REINIGUNG VERSCHIEDENER OBERFLÄCHEN
Reinige Teppiche und Hartböden mit der UltimatePower Multi-Bodendüse, ohne die Düse wechseln zu müssen. Die rotierende Bürstenrolle richtet die Fasern deines Teppichs auf und befreit diesen tiefenrein von Grob- und Feinpartikeln.

ÜBERZEUGEND KRAFTVOLL UND ANGENEHM LEISE.
Der starke, ruhigere Typ. Mit einem Motor, der weniger Geräusche macht** und dennoch eine leistungsstarke Reinigung bietet, werden deine Böden sauberer und das Staubsaugen leiser.

BIETET EINE LAUFZEIT VON BIS ZU 55 MINUTEN.
Reinige dein Zuhause mit einer einzigen Akku-Ladung. Der 6000 Akku-Staubsauger erreicht bei voll aufgeladenem Akku eine maximale Laufzeit von 55 Minuten

PETPRO+ ELEKTROSAUGBÜRSTE: TIEFENREINIGUNG VON POLSTERN UND MATRATZEN
Die PetPro+ Elektrosaugbürste eignet sich ideal zur wirksamen Entfernung von Tierhaaren und zur gezielten Tiefenreinigung von Polstern und Matratzen - ideal für Haustierbesitzer. Für eine praktische Reinigung der Bürstenrolle, kann diese einfach entnommen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
1094 mm
Gewicht
800 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Laufzeit
55 min
Ladezeit
4.5 h
Batteriekapazität
2.5 Ah
Lieferumfang
Bodendüse inklusive
Ja
Fugendüse
Ja
Ladestation
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Staubkapazität
0.3 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Geräuschpegel
79 dB
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,71*
€ 513,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,77*
€ 469,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.