Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-F50_DL Zubehör für TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-F50_DL Zubehör für TV-Halterung
Vision VFM-F50_DL Zubehör für TV-Halterung
Vision VFM-F50_DL Zubehör für TV-Halterung
Vision VFM-F50_DL Zubehör für TV-Halterung
Vision VFM-F50_DL Zubehör für TV-Halterung
Vision VFM-F50_DL Zubehör für TV-Halterung
Vision VFM-F50_DL Zubehör für TV-Halterung
Vision VFM-F50_DL Zubehör für TV-Halterung
Vision VFM-F50_DL Zubehör für TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109238797
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-F50_DL
EAN/GTIN:
     8271291000006
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese Videokonferenz-Kameraablage eignet sich für die professionellen Flachbildschirm-Wandhalterungen von Vision. Sie wird am horizontalen Teil der Wandhalterungen von Vision befestigt, um über oder unter dem Display eine Ablage für Videokonferenzkameras und andere Geräte bereitzustellen.

Alternative Montage
Die Ablage kann direkt an der Wand befestigt werden, wenn dies für die Verwendung besser geeignet ist.

Höhenverstellbar
Die vertikalen Teile können an der Wandhalterung in verschiedenen Höhen angebracht werden.

iPad-Gehäuse
An den VESA 100×100-Montagepunkten der Säule kann ein iPad-Gehäuse wie das Zoom Room-iPad-Gehäuse von Heckler unter dem Display angebracht werden.

Kompatibilität
Geeignet für die folgenden Halterungen von Vision:
- VFM-W4X4
- VFM-W4X4T
- VFM-W4X6
- VFM-W6X4
- VFM-W6X4T
- VFM-W8X6
- VFM-W8X6T
- VFM-W10X6
- VFM-F10
- VFM-F30 (alle Modelle)
- VFM-F40 (alle Modelle)
- VFM-F50 (alle Modelle)

Einstellbare Tiefe
Die Ablage kann in verschiedenen Tiefen befestigt oder auch weggelassen werden, wenn sie nicht benötigt wird.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
884 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
237 mm
Paketgewicht
12100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
2401 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
122.6 mm
Gewicht
11000 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Merkmale
Produkttyp
Schienen-Modul
Befestigungstyp
Boden / Wand
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Höchstgewichtskapazität
95 kg
Anzahl der Display unterstützt
3
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Kompatibilität
VFM-W4X4 VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W8X6 VFM-W10X6 VFM-F50/T VFM-F51/T
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.