Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos R Einbaustrahler LED 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos R Einbaustrahler LED 22 W
RZB Deecos R Einbaustrahler LED 22 W
RZB Deecos R Einbaustrahler LED 22 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109402789
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911493.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859829850
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
143 mm
Gewicht
1420 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
22 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2500 lm
Strahlungswinkel
13 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
114 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
ab € 7,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
ab € 7,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.